Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6328 JV

  • ERIKS:24023478
  • Hersteller:6328 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

23,72 €/ Stückexkl. MwSt

28,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
165 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
5 mm
Lager
6328
Material
Stahl, galvanisch verzinkt