Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6326 AV

  • ERIKS:23773753
  • Hersteller:6326 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 63
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

23,81 €/ Stückexkl. MwSt

28,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
251 mm
Breite
5 mm
Lager
6326
Material
Stahl, galvanisch verzinkt