Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6205 AV

  • ERIKS:23773640
  • Hersteller:6205 AV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62
Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

2,28 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
AV
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
2.5 mm
Lager
6205
Material
Stahl, galvanisch verzinkt
Ähnliche Produkte

2,28 €/ Stückexkl. MwSt

2,71 €inkl. MwSt

159 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026