Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6200 ZAV

  • ERIKS:23773624
  • Hersteller:6200 ZAV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 62 mit Deck/Dichtscheiben series 60 (Z/RS). Äußeren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

1,48 €/ Stückexkl. MwSt

1,76 €inkl. MwSt

1184 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
ZAV
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
27.5 mm
Breite
1.8 mm
Lager
6200 Z/RS
Material
Stahl, galvanisch verzinkt