Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61926 JV

  • ERIKS:24023417
  • Hersteller:61926 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 619 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

15,15 €/ Stückexkl. MwSt

18,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
4 mm
Lager
61926
Material
Stahl, galvanisch verzinkt