Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 61814 JV

  • ERIKS:24023381
  • Hersteller:61814 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 618 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,05 €/ Stückexkl. MwSt

7,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
74.5 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
2.5 mm
Lager
61814
Material
Stahl, galvanisch verzinkt