Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 6017 JV

  • ERIKS:23773593
  • Hersteller:6017 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 60 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

6,68 €/ Stückexkl. MwSt

7,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
91.5 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
3.5 mm
Lager
6017
Material
Stahl, galvanisch verzinkt