Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring für abgedichtete einreihige Rillenkugellager 16028 JV

  • ERIKS:14038631
  • Hersteller:16028 JV
Image 1
Metallische Dichtung entwickelt um Kugel-und Rollenlager vor Schmutz, Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.
Anwendungsgebiete: Dichtung für Einreihige Rillenkugellager DIN 625, Lagerreihe 160, 161 mit Deck/Dichtscheiben series 60 Z/R
Inneren Wälzlagerring dichtend.
Zur Liste hinzufügen

12,97 €/ Stückexkl. MwSt

15,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
JV
Innendurchmesser
152 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
4 mm
Lager
16028
Material
Stahl, galvanisch verzinkt