Eriks
NILOS

NILOS Nilos-Ring 12X28 LSTO Stahlscheibendichtung

  • ERIKS:23774049
  • Hersteller:LSTO 12X28
Image 1
Nilos Stahlscheibendichtungen Typ LSTO sind berührungsfreie, fettgefüllteLabyrinthdichtungen. Die LSTO-dichtungen sollten vor allem angewendet werden, wenn fettgeschmierte Lager ungewöhnlich starken Verschmutzungenausgesetzt sind. Nilos LSTO-dichtungen sind passend für jeden Lagertp mit den jeweiligen Wellen- und Gehäusedurchmesse.
Zur Liste hinzufügen

6,57 €/ Stückexkl. MwSt

7,82 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NILOS
Typ
LSTO
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
4 mm
Material
Stahl