Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchtrommel 888 Luft / Wasser-Durchmesser 10mm (3/8) Länge 15m

  • ERIKS:23338688
  • Hersteller:30800688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die offenen Schlauchaufroller mittlerer Größe der Serie
889 sind mit etwas größeren Trommeln ausgestattet,
sodass sie etwas längere Schläuche aufnehmen können
als die Aufroller der Serie 888. Diese Schlauchaufroller
sind hervorragend geeignet für Umgebungen mit hoher
Feuchtigkeit, in denen Hygiene großgeschrieben wird
und ein Risiko chemischer Einflüsse vorliegt. Aufgrund
der offenen Konstruktion sind sie leicht instandzusetzen,
zu warten und zu reinigen Für Wand- oder Deckenmontage
geeignet.

• Alle Komponenten sind aus Edelstahl und
chemiebeständigem Verbundstoff
• Offene Konstruktion für mühelose Reinigung
• Die Stellung des Schlauchauslaufs lässt sich bis
120° verstellen, um einen optimalen Ausziehwinkel
zu gewährleisten
Zur Liste hinzufügen

695,50 €/ Stückexkl. MwSt

827,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NEDERMAN
Typ
888
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck in Bar
15 bar
Gewindeanschlussmaß Einlass (Zoll)
3/8
Gewindeanschlussmaß Einlass metrisch
10 mm
Mit Schlauch
Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch
10 mm