Eriks
NEDERMAN

NEDERMAN Schlauchaufroller C30 17M 3X2,5MM2

  • ERIKS:12156280
  • Hersteller:30700630
Image 1
Qualitativ hochwertiger, zweckmäßiger undbedienungsfreundlicher Kabelaufroller fürden industriellen Einsatz oder Heimwerkstätten.Robuste Konstruktion aus stoßfestemVerbundmaterial. Wird zusammen mit einereinfach montierbaren schwenkbaren Wandhalterungmit Schnappbefestigung und einereinzigartigen Sicherheitsverriegelung fürden sicheren Einsatz geliefert. Hervorragendgeeignet für die Verwendung mit Elektrowerkzeugenoder Handlampen• Wandhalterung mit Schnappbefestigung• Einzigartige Sicherheitsverriegelung• Trommel mit doppelten Kugellagern• IP 55• Gummiummanteltes Kabel• Kabel einfach austauschbar
Zur Liste hinzufügen

483,50 €/ Stückexkl. MwSt

575,37 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
NEDERMAN
Länge der Leitung
17 m
Ader-Zahl
3
Aderquerschnitt
2.5 mmk
Kabelbestückung
CEE-Stecker
Schutzart (IP)
55
Automatisches Kabelaufrollen
Ja
Mit Tragerahmen
Ja