Eriks
MULTILENE

MULTILENE Platte PE-D weiß 2000x1220x10 mm

  • ERIKS:12315178
Image 1
Zur Liste hinzufügen

196,90 €/ Stückexkl. MwSt

234,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

196,90 €

-

2+

157,52 €

20.00%

3+

145,70 €

26.00%

5+

137,83 €

30.00%

6+

126,01 €

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MULTILENE
Farbe
Weiss
Dicke
10 mm
Länge
2000 mm
Breite
1220 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
HMWPE
Material Qualität
Multilene PE-D
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Geeignet für Schweißarbeiten
Nein
Verklebbar
Nein
Bearbeitbar
Gut
Handelsmarke
Multilene PE-D
Herstellungsmethode
Gepresst