Eriks
MULLER

MULLER Schleifscheibe Silicium-Carbid 150x20x32mm K80

  • ERIKS:23428191
  • Hersteller:8009-0010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schleifscheibe

Ausführung: Drehzahl mit Aussparung 30 m/s, Drehzahl ohne Aussparung 35 m/s.



Aus Silicium-Carbid, grün. Für kurz- oder nichtspanendes Material bei Handschliff (sprödes Material, Nichtmetalle wie Stein, Porzellan, Kunststoff), für zähes und schmierendes Material wie Gummi, Messing, Kohle sowie für besonders hartes Material wie Hartmetall und Hartguss.


Lieferung mit Reduzierring.
Zur Liste hinzufügen

20,52 €/ Stückexkl. MwSt

24,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MULLER