Eriks
MOTIP

MOTIP 4032 silber hitzebeständig 400ml Spraydose Lack

  • ERIKS:23586077
  • Hersteller:4032
Image 1
Mit MoTip Hitzefest Spray können Untergründe, die sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, ausgebessert werden. Zur Anwendung auf Auspuffanlagen, Öfen und Grill usw. Kann ohne Vorbehandlung mit einer Grundierung auf blanke Metallflächen gesprüht werden. Erhältlich in 6 Farbtönen, die zwischen 300°C und 800°C hitzebeständig sind.
Zur Liste hinzufügen

13,85 €/ Stückexkl. MwSt

16,48 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MOTIP
Typ
4032
Farbe
Silber
Inhalt
400 ml