Eriks
MOTIP

MOTIP 21628 RAL3000 150ml Hochglanz rot

  • ERIKS:23586054
  • Hersteller:21628
Image 1
Dekorativer Lack mit guter Füll- und Deckkraft für behandelte und unbehandelte Untergründe aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen. Der Lack hat einen dauerhaften Glanz, einen beständigen Farbton und einen guten Korrosionsschutz und ist beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüssen. MoTip Haus und Hobby Lack ist zu bekommen in hochglänzenden, seidenglänzenden und matten Farben in Sprühdosen von 400 ml und 150 ml und in einer Streichlackdose von 100 ml.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MOTIP
Typ
21628
Farbe
Rot
RAL-Nummer
3000
Inhalt
150 ml