Eriks
MITUTOYO

MITUTOYO Meetklok 0,1mm/0,001mm 1900AB-72

  • ERIKS:14421435
  • Hersteller:1900AB-72
Image 1
Messuhr, flache Rückwand, ISO Ausführung
Serie 1
Dies ist eine kompakte, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet:
  • Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist
  • Messuhren mit einer einzigen Zeigerumdrehung eliminieren Ablesefehler, die bei Messuhren mit kontinuierlicher Zeigerumdrehung auftreten können.
Zur Liste hinzufügen

202,00 €/ Stückexkl. MwSt

240,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MITUTOYO