Eriks
MHA ZENTGRAF

MHA ZENTGRAF Speicheradapter ASB-DN10/20 G3/4

  • ERIKS:14714507
  • Hersteller:01271228 G
Image 1
Der Speicherabsperrblock dient dem Schutz, der sicheren Absperrung sowie der Druckentlastung von hydraulischen Speichern. Die Druckentlastung kann manuell und auf Wunsch auch mit einem elektrisch angesteuerten Magnetventil durchgeführt werden.

Maximale Arbeitsdrücke
  • Manuelle Version: 400 bar
  • Elektrisch entlastende Version: 350 bar
Zur Liste hinzufügen

111,00 €/ Stückexkl. MwSt

132,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MHA ZENTGRAF
Grösse
DN10
Anschlüsse
3/4" BSP