Eriks
METABO

METABO Stichsäge STEB 65 Quick (220-240 V / 50 Hz); Kunststoffkoffer (601030500)

  • ERIKS:12747913
  • Hersteller:601030500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle

Lieferumfang
Schutzglas, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Metall, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
450 W
Hub
18 mm
Leerlaufhubzahl
3000
Schnitttiefe in Holz
65 mm
Maschinengewicht
1.9 kg