Eriks
METABO

METABO Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2 S (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (600786500)

  • ERIKS:13219568
  • Hersteller:600786500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extrem leistungsstarke Zweigang-Schlagbohrmaschine zum schnellen, vielseitigen Bohren mit konstanter Drehzahl unter Last
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Kohlebürstenverschleißanzeige
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1300 W
Leerlaufdrehzahl
0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
Max. Drehmoment
44 / 16 Nm
Bohrdurchmesser Stahl
16 / 10 mm
Bohrdurchmesser Holz
40 / 25 mm
Bohrdurchmesser Beton
22 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk
24 mm
Werkzeugaufnahme
1/2" - 20 UNF
Bohrfutter-Spannweite
1,5 - 13 mm
Nenndrehzahl
1100 / 3100 rpm
Maschinengewicht
2.8 kg