Eriks
METABO

METABO Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (600783500)

  • ERIKS:13219566
  • Hersteller:600783500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leistungsstarke Zweigang-Schlagbohrmaschine zum vielseitigen Bohren mit konstanter Drehzahl unter Last
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
1010 W
Leerlaufdrehzahl
0 -1000 / 0 - 2800 rpm
Max. Drehmoment
40 / 14 Nm
Bohrdurchmesser Stahl
16 / 10 mm
Bohrdurchmesser Holz
40 / 25 mm
Bohrdurchmesser Beton
20 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk
22 mm
Werkzeugaufnahme
1/2" - 20 UNF
Bohrfutter-Spannweite
1,5 - 13 mm
Nenndrehzahl
1000 / 2800 rpm
Maschinengewicht
2.7 kg