Eriks
METABO

METABO LiPOWER Akkupack 36 V - 1,5 Ah, (625453000)

  • ERIKS:12147663
  • Hersteller:625453000
Image 1
Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie, Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie, Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer, Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement, Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands, Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO