Eriks
METABO

METABO Kompressor Power 180-5 W OF (230 V / 50 Hz); Karton (601531000)

  • ERIKS:12745016
  • Hersteller:601531000
Image 1
Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
Tragbarer Montagekompressor - ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
Für Einphasen-Wechselstrom
ßlloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Überlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzung
Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit

Lieferumfang
Universal-Schnellkupplung
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO
Anschlussspannung
230 V
Motorleistung
1.1 kW
Tankinhalt
5 l
Max. Druck
8 bar
Luftverbrauch
90 l/min
Betriebsgeräusch
96 dB(A)
Gewicht
16 kg
Drehzahl
2850 rpm
Verpackung
370x395x286 mm