Eriks
METABO

METABO Kombihammer KHE 3251 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 165 L; mit Metabo-Quick-Wechselfutter (600659000)

  • ERIKS:12369150
  • Hersteller:600659000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
Ergonomische Gehäuseform für Meißelarbeiten ohne Zusatzhandgriff
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
800 W
Max. Einzelschlagenergie
3.1 J
Max. Schlagzahl
4,470
Leerlaufdrehzahl
0 - 1150 rpm
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer
32 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone
82 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz
35 mm
Maschinengewicht
3.6 kg
Kabellänge
4 m