Eriks
METABO

METABO Kombihammer KHE 2444

  • ERIKS:12468198
  • Hersteller:606154000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO
Nennleistungsaufnahme
800 W
Max. Einzelschlagenergie
2.3 J
Max. Schlagzahl
5,400
Leerlaufdrehzahl
0 - 1230 rpm
Werkzeugaufnahme
SDS-plus
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer
24 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone
68 mm
Bohrdurchmesser Stahl
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz
30 mm
Maschinengewicht
2.4 kg
Kabellänge
4 m