Eriks
METABO

METABO Exzenterschleifer SXE 3150 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststoffkoffer (600444500)

  • ERIKS:12706776
  • Hersteller:600444500
Image 1
Leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss
Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels

Lieferumfang
Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel, Kunststoffkoffer
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO