Eriks
METABO

METABO Doppelschleifmaschine DSD 250

  • ERIKS:12147633
  • Hersteller:619250000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO
Durchmesser Schleifstein
250 mm
Leerlaufdrehzahl
1490 rpm
Nennleistungsaufnahme
700 W
Max. Drehmoment
10 Nm
Nenninnendurchmesser Saugleitung
35 mm
Maschinengewicht
33.3 kg
Kabellänge
2 m