Eriks
METABO

METABO Bohrmaschine BE 500/10 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton (600353000)

  • ERIKS:12687885
  • Hersteller:600353000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handliche Bohrmaschine speziell für die anspruchsvolle Metallbearbeitung
Optimaler Drehzahlbereich zum präzisen Bohren in Stahl bis ß 10 mm
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Besonders kompakte Bauform mit kleinem Eckmaß
Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
Rechts-Linkslauf
Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel
Futuro Top Schnellspannbohrfutter: automatisches Nachspannen beim Bohren für exakte Bohrergebnisse
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Top, Zusatzhandgriff, Maulschlüssel
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO