Eriks
METABO

METABO Bandfeile BFE 9-20 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 185 XL (602244500)

  • ERIKS:13189324
  • Hersteller:602244500
Image 1
Leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition
Profilierte Antriebsrolle: reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes
Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19mm), 10 Schleifbänder Zirkon (6x457mm; P60), 10 Schleifbänder Zirkon (6x457mm; P120), 10 Schleifbänder Zirkon (19x457mm; P60), 10 Schleifbänder Zirkon (19x457mm; P120), 2 Vliesbänder (6x457mm; mittel), 2 Vliesbänder (19x457mm; mittel), metaBOX 185 XL
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO