Eriks
METABO

METABO Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125 18V; Karton (613052850)

  • ERIKS:14509993
  • Hersteller:613052850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau â für maximalen Anwenderschutz
Elektronischer ßberlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO