Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von EdelstahlrohrenGroßer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose OberflächeRobuster Motor für eine LebensdauerWerkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare BandführungAkkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder ArbeitspositionAbnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben PartikelnÜberlastschutz; schützt den Motor vor ßberhitzungElektronischer Sanftanlauf für ruckfreies AnlaufenWiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach AkkuwechselViele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.comLieferumfangStaubschutzfilter, ohne Akkupack, ohne Ladegerät