Eriks
METABO

METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 L 18V 2x2Ah LiPOWER; Ladegerät SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602321500)

  • ERIKS:13365952
  • Hersteller:602321500
Image 1
Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 145
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
METABO