Eriks
META

META Fachteiler freistehend verzinkt D300xH140mm

  • ERIKS:23865492
  • Hersteller:81004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Freistehende Fachteiler


•    Basisausführung besteht aus:
1 Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne).
2x Schüttgutleiste 75 mm = 150 mm hoch (hinten), 2x Seitenblech 150 mm hoch, inkl. Befestigungsmaterial für Schüttgutleisten.
Einbau im System FIX ist nur bei Grundregalen möglich.
•     Freistehende Fachteiler 150 mm hoch, müssen separat bestellt werden.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
META
Ausführung
CLIP
Höhe
150 mm
Tiefe
300 mm
Farbe
galvanisiert
Gewicht
0.426 kg