Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 64 SS

  • ERIKS:11437792
  • Hersteller:GR 64 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

795,08 €/ Stückexkl. MwSt

946,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SS
Innendurchmesser
4 in
Außendurchmesser
5 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja