Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 56 RS

  • ERIKS:11437774
  • Hersteller:GR 56 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

525,29 €/ Stückexkl. MwSt

625,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..RS
Innendurchmesser
3.5 in
Außendurchmesser
4.5 in
Breite
2 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja