Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 40 SS

  • ERIKS:11437750
  • Hersteller:GR 40 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

340,95 €/ Stückexkl. MwSt

405,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SS
Innendurchmesser
2.5 in
Außendurchmesser
3.25 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja