Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 24 S

  • ERIKS:11437710
  • Hersteller:GR 24 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

122,98 €/ Stückexkl. MwSt

146,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..S
Innendurchmesser
1.5 in
Außendurchmesser
2.0625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja