Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 22 SS

  • ERIKS:11437704
  • Hersteller:GR 22 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

134,73 €/ Stückexkl. MwSt

160,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SS
Innendurchmesser
1.375 in
Außendurchmesser
1.875 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja