Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring mit Dichtung GR 12 SS

  • ERIKS:11437668
  • Hersteller:GR 12 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

91,88 €/ Stückexkl. MwSt

109,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SS
Innendurchmesser
0.75 in
Außendurchmesser
1.25 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja