Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig ohne Innenring GR 96 N

  • ERIKS:11437804
  • Hersteller:GR 96 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.333,32 €/ Stückexkl. MwSt

2.776,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..N
Innendurchmesser
6 in
Außendurchmesser
7.5 in
Breite
2.5 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein