Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager vollrollig mit Innenring mit Dichtung GR 44 SS/MI 36

  • ERIKS:23982945
  • Hersteller:GR 44 SS/MI 36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

463,97 €/ Stückexkl. MwSt

552,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Guiderol® GR..SS
Innendurchmesser
2.25 in
Außendurchmesser
3.5 in
Breite
1.75 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja