Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 48 N DS

  • ERIKS:23984380
  • Hersteller:MR 48 N DS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

392,23 €/ Stückexkl. MwSt

466,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N DS
Innendurchmesser
3 in
Außendurchmesser
3.75 in
Breite
1.5 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein