Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 30

  • ERIKS:11482260
  • Hersteller:MR 30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,33 €/ Stückexkl. MwSt

89,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
1.875 in
Außendurchmesser
2.4375 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein