Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 28 N

  • ERIKS:11437915
  • Hersteller:MR 28 N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,54 €/ Stückexkl. MwSt

86,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..N
Innendurchmesser
1.75 in
Außendurchmesser
2.3125 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein