Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 116

  • ERIKS:11482250
  • Hersteller:MR 116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.692,98 €/ Stückexkl. MwSt

5.584,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
7.25 in
Außendurchmesser
9.125 in
Breite
3 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein