Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring MR 10

  • ERIKS:11482247
  • Hersteller:MR 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,36 €/ Stückexkl. MwSt

48,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
0.625 in
Außendurchmesser
1.125 in
Breite
1 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein