Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 40 SS

  • ERIKS:11437940
  • Hersteller:MR 40 SS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

189,43 €/ Stückexkl. MwSt

225,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..SS
Innendurchmesser
2.5 in
Außendurchmesser
3.25 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja