Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 40 RS

  • ERIKS:11437939
  • Hersteller:MR 40 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

206,41 €/ Stückexkl. MwSt

245,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RS
Innendurchmesser
2.5 in
Außendurchmesser
3.25 in
Breite
1.75 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja