Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 22 RS

  • ERIKS:11437898
  • Hersteller:MR 22 RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

94,04 €/ Stückexkl. MwSt

111,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..RS
Innendurchmesser
1.375 in
Außendurchmesser
1.875 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja