Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden ohne Innenring mit Dichtung MR 18 S

  • ERIKS:11437888
  • Hersteller:MR 18 S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

76,38 €/ Stückexkl. MwSt

90,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR..S
Innendurchmesser
1.125 in
Außendurchmesser
1.625 in
Breite
1.25 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Ja