Eriks
MCGILL

MCGILL Nadellager mit Borden mit Innenring MR 44/MI 36

  • ERIKS:23984379
  • Hersteller:MR 44/MI 36
Image 1
Zur Liste hinzufügen

247,87 €/ Stückexkl. MwSt

294,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
MCGILL
Serie
Cagerol® MR
Innendurchmesser
2.25 in
Außendurchmesser
3.5 in
Breite
1.75 in
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein